L6TE-18S MELSEC-Lシリーズ スプリングクランプ端子台 三菱電機 11664293

MELSEC-Lシリーズ スプリングクランプ端子台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード11664293品番L6TE-18S
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様18点端子台交換用、プッシュインタイプタイプスプリングクランプ端子台適合電線0.3~1.0mm2(AWG22~18)(より線)、Φ0.5~1.0mm(単線)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする