質量(kg)0.32適合規格UL cUL CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) KC(EMC)耐電圧AC2300V/1min(標高0~2000m)、入力・LG一括と出力・FG一括間定格出力電流(A)(DC5V)5絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間)入力周波数(Hz)50/60(-5%~5%)歪率(%)5以内(入力電圧)突入電流(A)20、8ms以内皮相電力(VA)130(入力最大)過電流保護(DC5V)5.5A以上絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上(入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間)外部接続ネジ端子台(M3.5ネジ)入力電源(V)AC100~240(-15%~10%)入力電力(W)-許容瞬停時間(ms)10以内過電圧保護(V)5.5~6.5