三菱電機
機能拡張ボード
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
11665352
品番
FX3G-2EYT-BD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
出力増設ボード
出力点数
2点
接続形状
ヨーロッパ端子台
絶縁種別
ホトカプラ絶縁
動作表示
ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯
適合シーケンサ
FX3S(Ver. 1.10以上)、 FX3G(Ver. 2.20以上)シーケンサ