PL警告表示ラベル(ピクトグラム)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(130枚) 文字内容回転部注意 注文コード11665587 品番01000S-01
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は文字内容・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る

半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。

材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 文字内容回転部注意 使用可能温度範囲-40〜100℃ 融点(℃)263 サイズ(mm)△1辺 22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする