設備情報としての漏水センサーWL-SH1の漏水監視や、
その他設備の異常情報の集中監視用5CH表示盤です。
シンプル、かつ、識別しやすい表示と報知音
表示部パネルには各回路ごとに赤色LED表示灯が配備され、
警報時:点灯、メモリー時:点滅 で表示します。
また、各回路ごとの固有の報知音を設定すると、報知音で異常内容が識別できます。
※5回路とも1つの報知音に統一することもできます
※音量調整可能 (最小無音〜80dB)
各回路個別の『入・切』設定が可能です!
各回路ごとの入・切スイッチが配備されており、回路ごとのセットが可能となり、
場面に応じた警戒パターンで運用ができます!
使い勝手を考慮した信号出力・センサー用電源
信号出力は、1総合出力 c接点、2各回路個別出力 c接点×5を有し、
外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁など)への連動運用に最適です。
また、センサー用電源500mAを装備しましたので、
WL-SH1やWL-CR1を複数個設置しての集中監視盤としても運用いただけます。
≪表示・出力≫の保持かリアルタイム設定機能を持たせました!
表示灯や信号出力は、保持かリアルタイムかの設定が可能です。
運用方法によって、選択設定ができるようになりました。