直流電源ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11666475 品番DCU-2440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

入力AC100V〜200V・出力DC24V・400mAの小型組込専用直流電源ユニットです。
1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。
非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。

質量(g)約200 消費電力(W)13以下 配線接続端子式 出力電圧(V)DC24±2% 電源電圧(V)AC100〜200 ±10% 50/60Hz 出力電流(mA)400 使用周囲温度(℃)-5〜+40(結露なきこと) 外観樹脂 設置場所屋内 表示灯動作時:緑LED点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする