プルスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11666491 品番PS-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

低温環境下でも使用可能なプルスイッチ
-25℃までの低温環境下で使用可能。冷凍倉庫での使用に最適 です。
凍結防止対策
スイッチ可動部分に不凍グリスを塗布。冷凍環境下での凍結を軽減します。
落下防止対策
取付部の経年劣化等による落下を防ぐための落下防止ワイヤーを付属。

質量(g)376 使用温度範囲(℃)‐25〜+60(結露なきこと) 配線接続リード線:約300mm 設置場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする