1600A032VE ニッパー BOSCH(ボッシュ) 11666545 1600A032VE ニッパー BOSCH(ボッシュ) 11666545 1600A032VE ニッパー BOSCH(ボッシュ) 11666545

ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード11666545 品番1600A032VE
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1〜0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。

用途線材などの加工(曲げる、切断など) 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 質量(g)186 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×61×20 切断能力(Φmm)【硬線】1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする