BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ハンマー
BOSCH(ボッシュ)の 電工ハンマー
ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11666676
品番
1600A032UW
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バランスのとれた重量により作業快適性が向上します。低振動ファイバーグラスコアにより、振動が少なく最高の打撃効率。ソフトグリップ。
用途
釘などの打込み
材質
ヘッド:炭素鋼、ハンドル:ファイバーグラス65%+PP+TPR
質量(g)
465、【ヘッド部】300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
297×105×23
材質(頭)
硬質炭素鋼(50-58HRC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。