1600A032UY スタビ―ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ) 11666737

 

1600A032UY スタビ―ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ) 11666737
1600A032UY スタビ―ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ) 11666737
1600A032UY スタビ―ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ) 11666737
1600A032UY スタビ―ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ) 11666737
1600A032UY スタビ―ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ) 11666737
1600A032UY スタビ―ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ) 11666737

スタビ―ラチェットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
11666737
品番
1600A032UY
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。コンパクトサイズ。

用途
ネジの締め付け、緩め作業に
セット内容
スタビーラチェットスクリュードライバー、ビット6本(PZ1/2、PH2、SL4、TX25、HEX5×各1本)
質量(g)
164
差込角(mm)
6.35
軸長(mm)
28
最大トルク(N・m)
50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
111×36×37
材質(軸)
クロムバナジウム
材質(グリップ)
PP+TPR
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする