ハックソーブレード24山150mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード11666956 品番1600A032UL
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62〜68HRCの硬いブレードです。適応機種:ハックソー150mm(1600A02ZA7型)。

用途金属、木材、プラスチックの切断 材質バイメタル 質量(g)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×152×3 有効長(mm)150 1インチ当たり山数24 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする