山陽商会(AMENITY COX)
山陽商会(AMENITY COX)の 消防/防災/防犯標識
山陽商会(AMENITY COX)の 非常口標識/避難誘導
避難器具降下地点
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11667096
品番
HI-106
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
用途
避難器具が下りてくる場所を明示
材質
塩ビ樹脂白板
厚さ(mm)
1
縦(mm)
120
横(mm)
360