山陽商会(AMENITY COX)
山陽商会(AMENITY COX)の 消防/防災/防犯標識
山陽商会(AMENITY COX)の 非常口標識/避難誘導
避難器具降下地点
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11667105
品番
HI-116
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
アクリル透明裏印刷
用途
避難器具が下りてくる場所を明示
材質
アクリル透明樹脂
厚さ(mm)
2
縦(mm)
120
横(mm)
360