消火器使用法多言語高耐久タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11667175 品番SB-710
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

塩ビ透明裏印刷 3カ国語(日本語、英語、中国語)対応

材質塩ビ樹脂透明 厚さ(mm)1 縦(mm)215 横(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする