F10T M12×45 六角ハイテンボルト 日本ファスナー工業 ボロン鋼 11673402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ハイテンボルト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11673402 品番F10T M12×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM12 材質ボロン鋼 首下長(mm)45 セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2 等級F10T 頭部形状六角 JIS規格JIS B1186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11673515
2018-07-30
用途:
トラックスケール修理用
泉山興業株式会社 様

通常のボルト規格品ではないので、モノタロウで探して見つけました。助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
11673445
2017-11-13
用途:
プラントのメンテナンス

注文したら、次の日には届き、大変満足。サイズもいろいろあり助かる。
耐熱、耐摩耗、防錆等が求められる場所で使用するので、耐久性が少し心配です。

1人が参考にしています
対象商品:
11673393
2018-04-15
用途:
ガレージの補修

注文して2日後に届きました。商品については特に問題はありません。

対象商品:
11673393
2017-04-11
用途:
工作物の取付
トータルサインバン 様

僅かな量でもすぐに購入できるので大変助かります。次回もぜひ利用させていただきます。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4195:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする