ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
3.7
電圧(V)
200/200/220/230
極数(P)
4
注文コード
11674513
品番
SF-PRO-4P-3.7KW-200V
参考基準価格(税別)
¥218,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧・極数
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
3.7
電源
三相
電圧(V)
200/200/220/230
極数(P)
4
周波数(Hz)
50/60/60/60
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋外
枠番
112M
ブレーキ
ブレーキなし
種類
汎用モーター
寸法L(mm)
381
寸法H(mm)
226
適合規格
JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
寸法A(mm)
181
寸法F(mm)
70
寸法S(mm)
28j6
寸法D(mm)
228
定格電流(A)
15.4/14.4/13.6/13.6
寸法E(mm)
95
寸法B(mm)
138
寸法C(mm)
112
寸法X(mm)
4
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
8
寸法Z(mm)
12
寸法M(mm)
230
寸法N(mm)
180
寸法I(mm)
253
寸法J(mm)
40
寸法G(mm)
6.5
寸法K(mm)
45
寸法Q(mm)
60
回転方向
軸端側より見て反時計方向(CCW)
寸法R(mm)
200
寸法U(mm)
4
塗装色
マンセル N7
寸法XB(mm)
70
周囲湿度(%RH)
100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造
全閉外扇形
耐熱クラス
120(E)
寸法KL(mm)
196
標高(m)
1000以下
寸法KA(mm)
-
雰囲気
腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
寸法KD(mm)
PF3/4
寸法KG(mm)
151
寸法ML(mm)
242
寸法QK(mm)
45
周囲温度(℃)
-30~40
ベアリング呼び番号
負荷側/6207ZZ、反負荷側/6206ZZ
運転
(定格)S1連続
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1450/1745/1755/1760
防水性
IP44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
モーター(原動機) の新着商品
ページ: 1/ 3
単相モーター (分相始動式)
エスコ
税込
¥
24,860
¥
22,600
バスケットへ
三相モーター (全閉外扇・屋内形)
エスコ
税込
¥
98,780
~
¥
89,800
~
単相モーター(コンデンサ始動式)
エスコ
税込
¥
26,378
~
¥
23,980
~
小型DCモーター
GB[制御機器]
税込
¥
813
¥
739
小型DCモーター
GB[制御機器]
税込
¥
549
¥
499
バスケットへ
DCモーター
マブチモーター
税込
¥
626
¥
569
バスケットへ
DCモーター 3VDC
LINKMAN
税込
¥
373
¥
339
バスケットへ
ミニ振動モーター(2.0mm)
Seeed Studio
税込
¥
241
¥
219
バスケットへ
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V
三菱電機
税込
¥
63,778
~
¥
57,980
~
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機
税込
¥
108,878
~
¥
98,980
~
US2シリーズ スピードコントローラー
オリエンタルモーター
税込
¥
14,278
~
¥
12,980
~
椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR
椿本チエイン
税込
¥
153,780
~
¥
139,800
~
椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)
椿本チエイン
税込
¥
175,780
~
¥
159,800
~
椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル用ドライバ
椿本チエイン
税込
¥
53,878
~
¥
48,980
~
椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR
椿本チエイン
税込
¥
120,780
~
¥
109,800
~
椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V)
椿本チエイン
税込
¥
186,780
~
¥
169,800
~
椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル
椿本チエイン
税込
¥
86,878
~
¥
78,980
~
椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR
椿本チエイン
税込
¥
164,780
~
¥
149,800
~
マシンツールフィルター
エスコ
税込
¥
12,320
¥
11,200
バスケットへ
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品)
ダイヤトレンド
税込
¥
6,598
~
¥
5,998
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
モーター(原動機)
汎用モーター
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
11674504
2025-05-06
用途:
排気ファン
電気・ガス・熱供給・水道業
モーター軸が数年前に規格が変わり
太くなっており旧プーリーを合わせるのに
苦労しました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります
汎用モーター
ギヤードモーター
インダクションモーター
ギヤヘッド
レバーシブルモーター
スピードコントロールモーター
ブラシレスモーター
ステッピングモーター
サーボモーター
振動モーター
C・Bモーター
トルクモーター
リニアモーター
電磁ブレーキ付モーター
モーター周辺部品
シェアする
マイページ