曜日別特売

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 - 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 - 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 - 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 - 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 - 三菱電機
(1件のレビュー)
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全73種類を絞り込む
出力(kW)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11674346SF-PRO-2P-0.75KW-200V0.75三相200/200/220/230250/60/60/60脚取付なし屋外80M
151,800
69,980
76,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674355SF-PRO-2P-1.5KW-200V1.5三相200/200/220/230250/60/60/60脚取付なし屋外90L
182,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674364SF-PRO-2P-2.2KW-200V2.2三相200/200/220/230250/60/60/60脚取付なし屋外90L
219,300
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674373SF-PRO-2P-3.7KW-200V3.7三相200/200/220/230250/60/60/60脚取付なし屋外112M
287,300
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674382SF-PRO-2P-5.5KW-200V5.5三相200/200/220/230250/60/60/60脚取付なし屋外132S
398,800
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674398SF-PRO-2P-7.5KW-200V7.5三相200/200/220/230250/60/60/60脚取付なし屋外132S
508,800
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674407SF-PRO-2P-11KW-200V11三相200/200/220/230250/60/60/60脚取付なし屋外160M
688,800
329,800
362,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674416SF-PRO-2P-15KW-200V15三相200/200/220/230250/60/60/60脚取付なし屋外160M
849,700
379,800
417,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674425SF-PRO-2P-18.5KW-200V18.5三相200/200/220/230250/60/60/60脚取付なし屋外160L
1,128,000
529,800
582,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674434SF-PRO-2P-22KW-200V22三相200/200/220/230250/60/60/60脚取付なし屋外180M
1,380,000
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674443SF-PRO-2P-30KW-200V30三相200/200/220/230250/60/60/60脚取付なし屋外180LD
1,968,000
869,800
956,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674452SF-PRO-2P-37KW37三相200/200/220/230/400/400/440/460250/60/60/60脚取付なし屋外200LD
2,468,000
1,198,000
1,317,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674468SF-PRO-2P-45KW45三相200/200/220/230/400/400/440/460250/60/60/60脚取付なし屋外200LD
3,074,000
1,398,000
1,537,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674477SF-PRO-2P-55KW55三相200/200/220/230/400/400/440/460250/60/60/60脚取付なし屋外225S
4,100,000
1,998,000
2,197,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674495SF-PRO-4P-1.5KW-200V1.5三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋外90L
140,400
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674504SF-PRO-4P-2.2KW-200V2.2三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋外100L
171,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674522SF-PRO-4P-5.5KW-200V5.5三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋外132S
329,300
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674547SF-PRO-4P-11KW-200V11三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋外160M
573,700
279,800
307,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674556SF-PRO-4P-15KW-200V15三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋外160L
729,700
339,800
373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674565SF-PRO-4P-18.5KW-200V18.5三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋外180M
924,000
439,800
483,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674574SF-PRO-4P-22KW-200V22三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋外180M
1,215,000
569,800
626,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674583SF-PRO-4P-30KW-200V30三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋外180LD
1,717,000
749,800
824,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674592SF-PRO-4P-37KW37三相200/200/220/230/400/400/440/460450/60/60/60/50/60/60/60脚取付なし屋外200LD
2,104,000
969,800
1,066,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674608SF-PRO-4P-45KW45三相200/200/220/230/400/400/440/460450/60/60/60/50/60/60/60脚取付なし屋外200LD
2,737,000
1,198,000
1,317,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674617SF-PRO-4P-55KW55三相200/200/220/230/400/400/440/460450/60/60/60/50/60/60/60脚取付なし屋外225S
3,524,000
1,798,000
1,977,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674626SF-PRO-6P-0.75KW-200V0.75三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付なし屋外90L
170,400
74,980
82,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674635SF-PRO-6P-1.5KW-200V1.5三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付なし屋外100L
213,400
89,980
98,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674644SF-PRO-6P-2.2KW-200V2.2三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付なし屋外112M
269,300
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674653SF-PRO-6P-3.7KW-200V3.7三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付なし屋外132S
393,700
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674662SF-PRO-6P-5.5KW-200V5.5三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付なし屋外132M
475,300
229,800
252,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674678SF-PRO-6P-7.5KW-200V7.5三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付なし屋外160M
607,300
289,800
318,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674687SF-PRO-6P-11KW-200V11三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付なし屋外160L
760,800
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674696SF-PRO-6P-15KW-200V15三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付なし屋外180M
919,300
469,800
516,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674705SF-PRO-6P-18.5KW-200V18.5三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付なし屋外180LD
1,196,000
569,800
626,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674714SF-PRO-6P-22KW-200V22三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付なし屋外180LD
1,404,000
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674723SF-PRO-6P-30KW30三相200/200/220/230/400/400/440/460650/60/60/60/50/60/60/60脚取付なし屋外200LD
1,983,000
869,800
956,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674732SF-PRO-6P-37KW37三相200/200/220/230/400/400/440/460650/60/60/60/50/60/60/60脚取付なし屋外200LD
2,357,000
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674748SF-PRO-6P-45KW45三相200/200/220/230/400/400/440/460650/60/60/60/50/60/60/60脚取付なし屋外225S
3,563,000
1,798,000
1,977,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674757SF-PRO-2P-0.75KW-400V0.75三相400/400/440/460250/60/60/60脚取付なし屋外80M
159,400
73,980
81,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674766SF-PRO-2P-1.5KW-400V1.5三相400/400/440/460250/60/60/60脚取付なし屋外90L
191,300
87,980
96,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674775SF-PRO-2P-2.2KW-400V2.2三相400/400/440/460250/60/60/60脚取付なし屋外90L
230,300
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674784SF-PRO-2P-3.7KW-400V3.7三相400/400/440/460250/60/60/60脚取付なし屋外112M
302,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674793SF-PRO-2P-5.5KW-400V5.5三相400/400/440/460250/60/60/60脚取付なし屋外132S
418,800
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674802SF-PRO-2P-7.5KW-400V7.5三相400/400/440/460250/60/60/60脚取付なし屋外132S
535,300
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674818SF-PRO-2P-11KW-400V11三相400/400/440/460250/60/60/60脚取付なし屋外160M
724,800
339,800
373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674827SF-PRO-2P-15KW-400V15三相400/400/440/460250/60/60/60脚取付なし屋外160M
885,700
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674836SF-PRO-2P-18.5KW-400V18.5三相400/400/440/460250/60/60/60脚取付なし屋外160L
1,164,000
549,800
604,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674845SF-PRO-2P-22KW-400V22三相400/400/440/460250/60/60/60脚取付なし屋外180M
1,443,000
669,800
736,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674854SF-PRO-2P-30KW-400V30三相400/400/440/460250/60/60/60脚取付なし屋外180LD
2,030,000
879,800
967,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11674863SF-PRO-4P-0.75KW-400V0.75三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付なし屋外80M
124,700
58,980
64,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11674504
2025-05-06
用途: 排気ファン
電気・ガス・熱供給・水道業

モーター軸が数年前に規格が変わり
太くなっており旧プーリーを合わせるのに
苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする