※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 水廻り部材
Aron(アロン化成)の 洗濯機用品
Aron(アロン化成)の 排水部材
床用排水口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11675073
品番
DV FCO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
7
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
66.5
寸法D1(mm)
81
寸法D2(mm)
73
寸法L(mm)
49
寸法d1(mm)
60.4
寸法d2(mm)
59.7
寸法l1(mm)
26
寸法l2(mm)
23
用途
VU・VPパイプ外径に接着
呼び径
50