※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV FCO 床用排水口 Aron(アロン化成) 11675082 DV FCO 床用排水口 Aron(アロン化成) 11675082

床用排水口

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11675082 品番DV FCO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)12 寸法B(mm)4 寸法C(mm)22 寸法D(mm)96 寸法D1(mm)107 寸法D2(mm)97 寸法L(mm)58 寸法d1(mm)89.5 寸法d2(mm)88.6 寸法l1(mm)33 寸法l2(mm)25 用途VU・VPパイプ外径に接着 呼び径75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする