※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 水廻り部材
Aron(アロン化成)の 洗濯機用品
Aron(アロン化成)の 排水部材
床用排水口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11675098
品番
DV FCO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
23
寸法D(mm)
123
寸法D1(mm)
134
寸法D2(mm)
122
寸法L(mm)
67.5
寸法d1(mm)
114.6
寸法d2(mm)
113.6
寸法l1(mm)
41
寸法l2(mm)
26.5
用途
VU・VPパイプ外径に接着
呼び径
100