SW-L8 トーチスイッチ レバー式 ミラー(ウエルドクラフト) 11679912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トーチスイッチ レバー式

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)8.3m(切りっぱなし)注文コード11679912品番SW-L8
参考基準価格(税別)¥4,478販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様-長さ(m)8.3m(切りっぱなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11679858
2024-02-02
用途: 溶接機の補修用
製造業

現在では終売になった日立製溶接機の部品交換に使用しました。旧日立製は、トーチが細めなのでレバー部分が大きく、壊れた純正部品よりバランスが悪くなり使い勝手が悪くなりました。レバー部分の形状は、凹凸の無いフラットバー型が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 11679858
2018-09-08
用途: パナのトーチに
製造業

パナの純正スイッチが故障したので、こちらに交換しました、配線をカットしてギボシ端子で接続しました、スイッチの角度が微妙に違ったが慣れてしまえば問題なさそうです。

3が参考にしています
対象商品 : 11679858
2016-07-20
用途: 機械の部分修理
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

パナソニック製の、溶接機のスイッチが、アセンブリしか出ない為、これで、配線を繋いで、リペアしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする