3M スリーエム スコッチ 事務用テープ 超透明テープ 大巻

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード11688023 品番BH-24N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥470
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

しっかり貼れて、はがれにくい
長時間経っても、黄ばみにくい

テープ幅(mm)24 基材特殊ポリプロピレンフィルム テープ長さ(m)35 テープ厚さ(mm)0.045 粘着剤特殊ゴム系粘着剤 巻き芯内径(mm)76

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11688023 BH-24N 33240085 810-3-24 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻 3M(スリーエム) 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻 3M(スリーエム) 1巻 899 税込989 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11687883
2024-09-12
用途:
事務作業時など

通常のセロテープよりも透明なのでコピーやファックス時に目立たなくて気に入りました。
なぜか1個売りのが販売終了してしまい、仕方なく大きいサイズのを買いましたが、一度買ったら使う頻度的には5年以上保管になってしまうのでちょっぴり不便かなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11687935
2024-04-19
用途:
書類を封したり、紙を貼る時に使用
個人のお客様

この透明感と、はがす時もきれいにはがれるので、使いやすくて好きです。

対象商品:
11687978
2023-09-21
用途:
間違い商品です

こちらの商品が出た時からずっと使用しています。
透明感と厚みがすきです。
これからも使います。

対象商品:
11687917
2023-07-11
用途:
仕事の材料節約の為
株式会社 コバオグラフ 様

透明度が高く、ちぢみも少なく、長期にわたり貼っていても劣化が少ないのでリピートしています。

対象商品:
11687917
2023-02-09
用途:
梱包、掲示物の貼り出し、伝票の貼り付けなど

粘着が少し緩めなのか、テープカッターから引き出しやすい。
粘着が緩めといってもしっかり貼れるし、時間が経っても黄ばまない。
あと、一般的なテープは長く引き出して使うと、後から縮んで掲示物や伝票が寄れてしまうが、このテープはそれがなくて非常に良い。
12巻の箱入りの物より10巻の簡易パックの方がコスパも良い。オススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
11687917
2023-01-31
用途:
梱包、書類添付など

他のテープですと時間が経つと変色してしまうのですが、こちらは時間が経っても変色はほとんど見られないのでとても良いです。

対象商品:
11687996
2023-01-30
用途:
POPの貼り付け等
自動車・二輪車・自転車関連業

一般的なセロテープは時間とともに黄ばんできます。
メンディングテープは破れやすく弱い
この商品は黄ばみにくく破れにくいので
使いやすいです。
おすすめ!

対象商品:
11687883
2021-06-13
用途:
プラスチック貼り付けどめ

貼ってあるのがわからない位好きとうっています、使いやすく良いです、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする