PDR302 アナログ接地抵抗計 三和電気計器 11688093

PDR302 アナログ接地抵抗計 三和電気計器 11688093 PDR302 アナログ接地抵抗計 三和電気計器 11688093 PDR302 アナログ接地抵抗計 三和電気計器 11688093

アナログ接地抵抗計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11688093 品番PDR302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付。
測定毎の自己校正が不要。

測定方式3電極、2電極方式 用途建造物の接地抵抗の測定。 付属品測定コード(赤20m、青20m、黒5m 各1本)/アリゲータクリップ(赤、黒、青3 個セット)/接地棒(2本セット)/本体収納ソフトケース/収納バック/取扱説明書 質量(g)約500 電源R6P(単3形電池)×6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×118×55 接地AC電圧測定範囲 (V)0〜30 接地抵抗(Ω)10/100/1000
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11688093 PDR302 10948954 PDR302 アナログ接地抵抗計 三和電気計器 アナログ接地抵抗計 三和電気計器 1台 41,980 税込46,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10948954
2021-11-08
用途:
電気工事
希電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

シンプルなものなので使いやすくて、すごく便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする