※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-03(HC)(充電池) 個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ 理研計器 11688197 GP-03(HC)(充電池) 個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ 理研計器 11688197 GP-03(HC)(充電池) 個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ 理研計器 11688197

個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検知対象ガスイソブタン 注文コード11688197 品番GP-03(HC)(充電池)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は検知対象ガス・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に!
ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも!
本質安全防爆構造
防塵防水構造

検知対象ガスイソブタン 測定方法拡散式 検知範囲0〜100%LEL 防爆構造本質安全防爆構造:Ex ia UC T3 Ga 防塵・防滴IP67相当 グリーン購入法適合
注意
※防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池または充電池をご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする