100MSPS 2chデジタイザボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11688233 品番DIG-100M1002-PCI
参考基準価格(税別)¥216,300 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
質量(g)400 使用温度範囲(℃)0〜50 消費電流(mA)1900(Max.)(DC5V)、100(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタBNC(特性インピーダンス50Ω) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) バス仕様PCI(32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応) I/Oアドレス64ポート×1、256ポート×1 占有 割り込みレベルエラーおよび各種要因、1点、INTA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする