CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
16ビット分解能 アナログ入力ボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11688434
品番
AI-1664LA-LPE
参考基準価格(税別)
¥105,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
0〜50
消費電流(mA)
620(Max.)(DC3.3V)
使用コネクタ
68ピン 0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×67.90
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
バス仕様
PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1
I/Oアドレス
64ポート占有
割り込みレベル
エラーおよび各種要因、1点、INTA