CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
24ビットアップダウンカウンタボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11688556
品番
CNT24-4(PCI)H
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
0〜50
規格
VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)、KC
消費電流(mA)
250(Max.)(DC5V)
アズワン品番
64-8863-60
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
バス仕様
32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応
I/Oアドレス
8ビット×32ポート占有