24ビット差動入力対応アップダウンカウンタボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11688565 品番CNT24-4D(PCI)H
参考基準価格(税別)¥73,100 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
質量(g)120 使用温度範囲(℃)0〜50 規格CE、VCCI 消費電流(mA)320(Max.)(DC5V) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) バス仕様32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応 I/Oアドレス32ポート占有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする