CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
32ビット高速アップダウンカウンタカード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11688574
品番
CNT-3204MT-LPE
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
0〜50
消費電流(mA)
450(Max.)(DC3.3V)
使用コネクタ
68ピン 0.8mm ピッチコネクタ HDRA-E68LFDT+(本多通信工業(株))相当品
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×67.90
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
バス仕様
PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1
I/Oアドレス
32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有