32ビット高速アップダウンカウンタボード

商品レビューを投稿する
58日以内出荷返品不可 58日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用コネクタCN1 96ピンハーフピッチコネクタ PCR-E96LMD(本多通信工業製)相当品、CN2 CN3 PS-10PE-D4T1-B1(JAE)相当品×2 注文コード11688583 品番CNT-3208M-PE
参考基準価格(税別)¥119,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は使用コネクタなど3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)160 使用温度範囲(℃)0〜50 消費電流(mA)1800(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタCN1 96ピンハーフピッチコネクタ PCR-E96LMD(本多通信工業製)相当品、CN2 CN3 PS-10PE-D4T1-B1(JAE)相当品×2 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) バス仕様PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1 I/Oアドレス32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする