CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
32ビット高速アップダウンカウンタボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用コネクタ
-
注文コード
11688592
品番
CNT32-4MT(LPCI)
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
使用コネクタ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
0〜50
消費電流(mA)
300(Max.)(DC5V)
使用コネクタ
-
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
バス仕様
32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応
I/Oアドレス
32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有