質量(g)250(本体)、200(AC電源ケーブル)
使用温度範囲(℃)0〜40
ケーブル長(m)2(AC電源)、1.8(DC電源)
定格入力電圧(V)AC100〜240(連続入力)、50〜60Hz
定格出力電流(A)3.75(Max.)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.5×114.5×28(ケーブル,突起含まず)
保存温度(℃)-20〜80
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V、P-S間)
寿命10000H(周囲温度25℃、100%負荷時)
耐衝撃性-
耐振動性能10〜55Hz、2.0G
使用コネクタ-
入力電流(A)1.5(Max.)(AC IN 100V)
定格出力電圧(V)DC12±5%
保持時間(ms)-
入力電圧範囲(V)AC90〜264(連続入力)、50〜60Hz
定格入力電流(mA)-
耐電圧(V/min)AC3000(P-S間)
MTBF(時間)2×105以上
使用湿度範囲(%RH)20〜80(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
浮遊粉塵特にひどくないこと
腐食性ガスないこと
許容瞬時停電(ms)5以下
添付ACケーブル対応電圧(V)-