POA200-20 ACアダプタ CONTEC(コンテック) 11688723

ACアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11688723 品番POA200-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)- 使用温度範囲(℃)0〜40 周波数(Hz)- 定格出力電流(A)2.0(Max.) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 寿命周囲温度25?Cにて3年(Io=100%)、周囲温度40?Cにて1年(Io=100%) 使用コネクタMC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製) 定格出力電圧(V)DC5.0±5% 保持時間(ms)16(Typ.)(AC IN 100V, Io=100%)、16(Typ.)(AC IN 200V, Io=100%) 入力電圧範囲(V)AC90〜264 定格入力電流(mA)300 使用湿度範囲(%RH)20〜80(ただし、結露しないこと) 浮遊粉塵- 腐食性ガス- 許容瞬時停電(ms)- 添付ACケーブル対応電圧(V)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11688723 POA200-20 11689362 POA200-20-2 FITシリーズ用 5V ACアダプタ CONTEC(コンテック) FITシリーズ用 5V ACアダプタ CONTEC(コンテック) 1個 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする