質量(g)-
使用温度範囲(℃)0〜40
ケーブル長(m)-
定格入力電圧(V)-
定格出力電流(A)1.0(Max.)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
寿命周囲温度25?Cにて3年(Io=100%)、周囲温度40?Cにて1年(Io=100%)
耐衝撃性-
耐振動性能-
使用コネクタMC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製)
入力電流(A)-
定格出力電圧(V)DC12±5%
保持時間(ms)16(Typ.)(AC IN 100V, Io=100%)、16(Typ.)(AC IN 200V, Io=100%)
入力電圧範囲(V)AC90〜264
定格入力電流(mA)-
耐電圧(V/min)-
MTBF(時間)-
使用湿度範囲(%RH)20〜80(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)-
浮遊粉塵-
腐食性ガス-
許容瞬時停電(ms)-
添付ACケーブル対応電圧(V)-