CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
COM-4ch(37ピン)用分配ケーブル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
使用コネクタ
37ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
注文コード
11689037
品番
PCE37/9PS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
使用コネクタ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
200
ケーブル
9芯シールドケーブル
使用コネクタ
37ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
アズワン品番
64-8864-57
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28