CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
COM-8ch/4chボード用分配ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11689055
品番
CCU-78F/25M
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
質量(g)
700
使用温度範囲(℃)
0〜50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240.0×115.0×17.4
使用コネクタ
78ピンD- SUBコネクタ(F(雌)タイプ)78M、DB-CNNR(ACTIVE 製)相当品、25 ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)202AE25MSTIGA3(CO×OC 製)相当品
使用湿度範囲(%RH)
20〜90(ただし、結露しないこと)