CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
DC-DC電源ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11689125
品番
POW-DD10GY
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
0〜40
定格電圧(V)
5.0±5%
定格電流(A)
3.0(Max.)
入力電圧(V)
DC10〜30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含みません)
寿命
周囲温度40℃にて6年(Io=100%、Vi = 24V)
入力電流(A)
2.0(Max.)
接地
D種接地((旧)第3種接地)
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
浮遊粉塵
特にひどくないこと
腐食性ガス
ないこと