FITシリーズ用 5V ACアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11689362 品番POA200-20-2
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
質量(g)175 使用温度範囲(℃)0〜40 周波数(Hz)50〜60 定格出力電流(A)2.0(Max.) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×75×27.3(突起物を含まず) 寿命1.5年(周囲温度40℃、AC100V入力、2.0A出力時)、4年(周囲温度40℃、AC100V入力、1.3A出力時) 使用コネクタMC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製)相当品 定格出力電圧(V)DC5 保持時間(ms)- 入力電圧範囲(V)AC90〜264 定格入力電流(mA)300(Max.) 使用湿度範囲(%RH)20〜80(ただし、結露しないこと) 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと 許容瞬時停電(ms)15(Max.)(AC100V入力、1.3A出力時) 添付ACケーブル対応電圧(V)AC125 7A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする