CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
PCI Express用 拡張アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11689852
品番
EAD-BE-LPE
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
0〜50
規格
VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)
消費電流(mA)
300(Max..)(DC3.3V)
アズワン品番
64-8864-13
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×67.90
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
対応バス
PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1