PCIバス用 拡張アダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11690123 品番EAD(PCI)BE
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
質量(g)50 使用温度範囲(℃)0〜50 規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令) 消費電流(mA)200(JP1 1-2 ショートの場合、Max.)(DC3.3V)、200(JP1 2-3 ショートの場合、Max.)(DC5V) アズワン品番64-8864-12 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V、+3.3V 仕様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする