質量(g)200
使用温度範囲(℃)0〜50
規格VCCI Class A、RoHS指令
ポート数1(10BASE-T、100BASE-TX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×68×25(ただし、突起物は含まない)
転送速度(Mbps)10100
入力電圧範囲(V)DC5±6%
定格入力電流(mA)500(Max.)
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
浮遊粉塵特にひどくないこと
腐食性ガスないこと
許容瞬時停電(ms)17以内(AC100V@25℃)低電圧検出時、自動的にリセットを行う