RS232C Ethernetメディアコンバータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源(V)DC10.0〜30.0±5% 注文コード11690218 品番RP-COM(FIT)H
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)100 データ転送速度300〜921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部) 機能Power over Ethernet未対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 接地D種接地((旧)第3種接地) 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0〜50 保存温度(℃)-10〜60 電源(V)DC10.0〜30.0±5% 使用コネクタ9ピンD-SUB、M(雄)タイプ 消費電流(mA)200(Max.)(本体のみ)(DC12.0V供給時)、100(Max.)(本体のみ)(DC24.0V供給時) ポート数1(10BASE-T、100BASE-TX) チャネル数1ch 規格VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令) 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと アズワン品番64-8864-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする