RS-232C通信ボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用コネクタ78ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DV11603G4(FO×CONN 製)相当品 注文コード11690376 品番COM-8(PCI)H
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は使用コネクタなど13種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)140 使用コネクタ78ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DV11603G4(FO×CONN 製)相当品 I/Oアドレス8ビット×64 ポート占有 チャネル数8ch×RS-232C 割り込みレベル1点使用 アズワン品番64-8863-81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
機器との通信用
ビートルシステム 様 (製造業)

ドライバーの設定方法をもう少し詳しく書いてあると良いですね。
ドライバーをインストールして終わりじゃなく、
COMポートのインストールまでしないと有効にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする