CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
RS-422A/485 4chシリアル通信ボード
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11690394
品番
COM-4PD(PCI)H
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
質量(g)
95
使用コネクタ
37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品
アズワン品番
64-8863-80
チャネル数
4ch×RS-422A、RS-485
I/Oアドレス
8ビット×32 ポート占有
割り込みレベル
1点使用