USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11690498 品番 DIO-3232LX-USB
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
使用温度範囲(℃)0〜50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数32点 入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(32点単位で1コモン) 消費電流(mA)400(Max..)(DC5V) 出力電流(mA)最大100(1点当たり) 絶縁耐圧1000Vrms 使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業製)相当品 アズワン品番64-8864-04 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 応答速度(入力)200μsec以内 入力抵抗(Ω)4700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする