質量(g)400
使用温度範囲(℃)0〜50
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)
分解能16-bit
消費電流(mA)700(Max..)(DC5V)
出力電流(mA)±3
ケーブルUSBケーブル
使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品
転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)
インピーダンス(Ω)1以下
チャネル数1ch
出力レンジバイポーラ±10V
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
出力チャネル数4ch