USB対応100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11690534 品番AI-1664LAX-USB
参考基準価格(税別)¥116,900 販売価格(税込) ¥120,340
販売価格(税別)
109,400
質量(g)400 使用温度範囲(℃)0〜50 ケーブル長(m)1.8 入力電圧(V)±20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず) 分解能16-bit 消費電流(mA)670(Max..)(DC5V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 ケーブルUSBケーブル 使用コネクタ68ピン 0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品 転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力レンジバイポーラ±10V チャネル数1ch 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数64ch(シングルエンド)、32ch(差動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする