アナログ入出力ボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)±20 注文コード11690647 品番AIO-121601E3-PE
参考基準価格(税別)¥131,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は入力電圧など5種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)160 入力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ 0〜10V、0〜5V、0〜2.5V、0〜1.25V(入力レンジ設定はジャンパ設定とソフトウェア設定の両方で行います。) 出力レンジバイポーラ±10V、±5V、ユニポーラ0〜10V (ジャンパ設定) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0〜50 入力電圧(V)±20 入力形式シングルエンド入力または差動入力(ジャンパ設定) 入力点数非絶縁出力4点(TTL、ジャンパにてカウンタ制御入力と共用可) 出力点数非絶縁入力4点(TTL、ジャンパにてカウンタ出力と選択可) 入力チャネル数16ch(シングルエンド)、8ch(差動) 出力チャネル数1ch 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 出力インピーダンス(Ω)1以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする