アナログ入出力ボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)±20 注文コード11690674 品番AIO-161601E3-PE
参考基準価格(税別)¥144,700 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は入力電圧など5種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)160 入力レンジバイポーラ±10V、±5V、またはユニポーラ 0〜10V、0〜5V(ジャンパ設定) 出力レンジバイポーラ±10V、ユニポーラ0〜10V (ジャンパ設定) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0〜50 入力電圧(V)±20 入力形式シングルエンド入力または差動入力(ジャンパ設定) 入力点数非絶縁出力4点(TTL、ジャンパにてカウンタ制御入力と共用可) 出力点数非絶縁入力4点(TTL、ジャンパにてカウンタ出力と選択可) 入力チャネル数16ch(シングルエンド)、8ch(差動) 出力チャネル数1ch 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 出力インピーダンス(Ω)1以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする