質量(g)160
入力レンジバイポーラ±10V、±5V、またはユニポーラ 0〜10V、0〜5V(ジャンパ設定)
出力レンジバイポーラ±10V、ユニポーラ0〜10V (ジャンパ設定)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0〜50
入力電圧(V)±15
入力形式シングルエンド入力または差動入力(ジャンパ設定)
入力点数非絶縁出力4点(TTL、ジャンパにてカウンタ制御入力と共用可)
出力点数非絶縁入力4点(TTL、ジャンパにてカウンタ出力と選択可)
入力チャネル数16ch(シングルエンド)、8ch(差動)
出力チャネル数1ch
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
出力インピーダンス(Ω)1以上